text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Screwdriver 3367 TX TX 20 x 100


High quality Kraftform Plus screwdriver out of stainless steel. The stainless tools from Wera are vacuum ice-hardened and have the hardness and strength needed for screw connections. They can be used for industrial application without hesitation. Multi-component Kraftform handle for fast and low-fatigue working. Take it easy Tool Finder: colour coding according to profile and size. The hexagonal anti-roll feature prevents any bothersome rolling away at the workplace.

Cikkszám 81929.000.020
Szigetelt Nem
Teljes hossz (mm) 198
Méret (TX) 20
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Pengehossz (mm) 100
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szigetelt Nem
Teljes hossz (mm) 198
Méret (TX) 20
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Pengehossz (mm) 100
Furattal Nem
Fogantyú kialakítás 2 komponensű
Penge átmérő (mm) 4.5
VDE által tesztelt Nem
Márka Wera

Leírás

High quality Kraftform Plus screwdriver out of stainless steel. The stainless tools from Wera are vacuum ice-hardened and have the hardness and strength needed for screw connections. They can be used for industrial application without hesitation. Multi-component Kraftform handle for fast and low-fatigue working. Take it easy Tool Finder: colour coding according to profile and size. The hexagonal anti-roll feature prevents any bothersome rolling away at the workplace.

Cikkszámok

Cikkszám 81929.000.020
EAN 4013288107510
UBB 500511587023
UNSPSC 27111701
Gyártó cikksz 05032054001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.