text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Screwdriver 3367 TX TX 10 x 80


High quality Kraftform Plus screwdriver out of stainless steel. The stainless tools from Wera are vacuum ice-hardened and have the hardness and strength needed for screw connections. They can be used for industrial application without hesitation. Multi-component Kraftform handle for fast and low-fatigue working. Take it easy Tool Finder: colour coding according to profile and size. The hexagonal anti-roll feature prevents any bothersome rolling away at the workplace.

Cikkszám 81929.000.010
Szigetelt Nem
Teljes hossz (mm) 161
Méret (TX) 10
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Pengehossz (mm) 80
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szigetelt Nem
Teljes hossz (mm) 161
Méret (TX) 10
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Pengehossz (mm) 80
Furattal Nem
Fogantyú kialakítás 2 komponensű
Penge átmérő (mm) 4
VDE által tesztelt Nem
Márka Wera

Leírás

High quality Kraftform Plus screwdriver out of stainless steel. The stainless tools from Wera are vacuum ice-hardened and have the hardness and strength needed for screw connections. They can be used for industrial application without hesitation. Multi-component Kraftform handle for fast and low-fatigue working. Take it easy Tool Finder: colour coding according to profile and size. The hexagonal anti-roll feature prevents any bothersome rolling away at the workplace.

Cikkszámok

Cikkszám 81929.000.010
EAN 4013288107497
UBB 500511586868
UNSPSC 27111701
Gyártó cikksz 05032052001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.