text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Screwdriver 3162 i VDE PH2X100mm


High quality Kraftform Plus VDE screwdriver out of stainless steel by Wera. The stainless tools from Wera are vacuum ice-hardened and have the hardness and strength needed for screw connections. They can be used for industrial application without hesitation. The individual testing of the Kraftform Stainless VDE screwdrivers at 10,000 volts as per DIN EN 60900 (IEC 60900) ensures safe working with voltages of up to 1,000 volts. Secure working is also ensured under extreme conditions and verified with the proven cold impact resistance at -40° C. Kraftform handle for fast and low-fatigue working. Take it easy Tool Finder: colour coding according to profile and size. The hexagonal anti-roll feature prevents any bothersome rolling away at the workplace.

Cikkszám 81876.002.100
Pengehossz (mm)
Kialakítás Jobb
Csavarozási rendszer Phillips
Szigetelt Igen
Méret 2
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Pengehossz (mm) 100
Kialakítás Jobb
Csavarozási rendszer Phillips
Szigetelt Igen
Méret 2
Teljes hossz (mm) 205
Antimágneses Nem
1000 V-os szigetelési védelem Igen
Rögzítő funkció Nem
Precíziós modell Igen
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Anyagfogantyú Egyéb
Fogantyú kialakítás 2 komponensű
Négyszöghajtás/hexagonhajtás az egész pengén keresztül Nem
Penge anyaga Egyéb
Felületvédő penge Egyéb
Gördülésgátlóval Igen
VDE által tesztelt Igen
Márka Wera
Darabonkénti súly (g) 75
Árucikk kód

Leírás

High quality Kraftform Plus VDE screwdriver out of stainless steel by Wera. The stainless tools from Wera are vacuum ice-hardened and have the hardness and strength needed for screw connections. They can be used for industrial application without hesitation. The individual testing of the Kraftform Stainless VDE screwdrivers at 10,000 volts as per DIN EN 60900 (IEC 60900) ensures safe working with voltages of up to 1,000 volts. Secure working is also ensured under extreme conditions and verified with the proven cold impact resistance at -40° C. Kraftform handle for fast and low-fatigue working. Take it easy Tool Finder: colour coding according to profile and size. The hexagonal anti-roll feature prevents any bothersome rolling away at the workplace.

Cikkszámok

Cikkszám 81876.002.100
EAN 4013288122186
UBB 500511584962
UNSPSC 27111701
Gyártó cikksz 05022734001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.