text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Screwdriver 162 i PH VDE GR4/200 006158


Wera VDE screwdrivers with multi-component Kraftform handle for fast and low-fatigue working: hard gripping zones for high working speeds whereas soft zones ensure high torque transfer. Individual testing at 10,000 volts so as to ensure safe working at the permitted voltage of 1,000 volts. Take it easy tool finder with colour coding according to profiles and size stamp - for simple and rapid accessing of the required tool. The hexagonal anti-roll feature prevents any bothersome rolling away at the workplace.

Cikkszám
Pengehossz (mm)
Összes megjelenítése
Kialakítás Jobb
Csavarozási rendszer Phillips
Szigetelt Igen
Méret 4
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Pengehossz (mm) 200
Kialakítás Jobb
Csavarozási rendszer Phillips
Szigetelt Igen
Méret 4
Teljes hossz (mm) 312
Antimágneses Nem
1000 V-os szigetelési védelem Igen
Rögzítő funkció Nem
Precíziós modell Igen
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Anyagfogantyú Egyéb
A tengely típusa Kerek
Fogantyú kialakítás 2 komponensű
Négyszöghajtás/hexagonhajtás az egész pengén keresztül Nem
Penge anyaga Egyéb
Forgatható kupak Nem
Felületvédő penge Egyéb
Folyamatos penge Nem
Gördülésgátlóval Igen
Ütősapkával Nem
VDE által tesztelt Igen
Márka Wera
Darabonkénti súly (g) 214
Árucikk kód

Leírás

Wera VDE screwdrivers with multi-component Kraftform handle for fast and low-fatigue working: hard gripping zones for high working speeds whereas soft zones ensure high torque transfer. Individual testing at 10,000 volts so as to ensure safe working at the permitted voltage of 1,000 volts. Take it easy tool finder with colour coding according to profiles and size stamp - for simple and rapid accessing of the required tool. The hexagonal anti-roll feature prevents any bothersome rolling away at the workplace.

Cikkszámok

Cikkszám 81860.004.200
EAN 4013288027818
UBB 241124014358
UNSPSC 27111701
Gyártó cikksz 05006158001

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.