text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Racsnis kulcsok 8100 SB HF 1


Incredibly compact set arrangement with many tools in a minimum of space. A completely new ratchet set feeling thanks to the unique textile boxes that are very robust and durable. They can be positioned upright for tidy storage on the workshop shelf. Additional surface protection due to textile outer material. Low weight and volume for simpler mobility. Take it easy Tool Finder with colour coding according to sizes.

Cikkszám 9W580274
Fűtés- + szaniter szerelőkészlet Igen
Villanyszerelő készlet Nem
Vezetőfúrók száma 0
Villáskulcsok száma 0
Fafúrók száma 0
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Fűtés- + szaniter szerelőkészlet Igen
Villanyszerelő készlet Nem
Vezetőfúrók száma 0
Villáskulcsok száma 0
Fafúrók száma 0
HSS spirálfúrók száma 0
Kábelvágók száma 0
Koaxiális szerszámok száma 0
Keresztfejes csavarhúzók száma PH 0
Keresztfejes csavarhúzók száma PZ 0
Lyukfűrészek száma 0
Optikai kábelt megmunkáló szerszámok száma 0
Lyukszegélyfúrók száma 0
Gyűrűs csavarkulcsok száma 0
Karimás csavarhúzók száma 0
dugókulcsbetétek száma 1
dugókulcsok száma 9
Nyitott végű csavarkulcsok száma 0
Kőfúrók száma 0
Lépcsős fúrók száma 0
Torx csavarhúzók száma 0
Szerszámok száma összesen 14
reszelők száma 0
Mérőszerszámok száma 0
Fogók száma 0
Kombikulcsok száma 0
Hatszögletű aljzatok száma 9
Hatszögkulcsok száma 0
Állítható csavarkulcsok száma 0
Bitbetétek száma 0
Vizsgálati szerszámok száma 0
racsnis kulcsok száma 1
Tommy rudak száma 0
Vésők és lyukasztók száma 0
Kalapácsok száma 0
Többfunkciós szerszámok száma 0
Fűrészek száma 0
Márka Wera
Darabonkénti súly (g) 1285
Árucikk kód
Type Zyklop Bit Socket Set

Leírás

Incredibly compact set arrangement with many tools in a minimum of space. A completely new ratchet set feeling thanks to the unique textile boxes that are very robust and durable. They can be positioned upright for tidy storage on the workshop shelf. Additional surface protection due to textile outer material. Low weight and volume for simpler mobility. Take it easy Tool Finder with colour coding according to sizes.

Cikkszámok

Cikkszám 9W580274
EAN 4013288195081
UBB 500686638437
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 05003785001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.