text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Kraftform Kompakt Stubby 1, 19 pieces

Cikkszám 4V703857
Csomagolás Bag
Bitek száma PH (keresztfej) 2
Bitek száma PZ (keresztfej) 2
Bitek száma Torx 5
Bitek száma horony 3

Műszaki adatok

Csomagolás Bag
Bitek száma PH (keresztfej) 2
Bitek száma PZ (keresztfej) 2
Bitek száma Torx 5
Bitek száma horony 3
Bitek száma összesen 18
Mágneses tartóval Igen
Bitek száma hatszögletű foglalat 6
Bitek száma TriWing 0
Bitek száma két furat 0
Bitretesszel Nem
Bitek száma belső négyzet (Robertson) 0
Kézi markolattal Igen
Márka Wera
Darabonkénti súly (g) 266
Árucikk kód
Model Kraftform Kompakt Stubby 1
Type Bit Set

Leírás

Handle/interchangeable blade system for lightning fast replacement of the required blade. Especially small bitholding Stubby screwdriver handle with short blade for hard to reach areas. Suitable for the mounting of bits with ¼" hexagon drive as per DIN ISO 1173-C 6.3 and Wera connection series 1. With strong permanent magnet, which also holds large and heavy screws. The 2-component Kraftform handle with its practical combination of hard and soft zones allows for a firm grip and precise working. High-quality BiTorsion bits with BiTorsion zone to prevent twisting of the bit tip under high loads. This significantly increases product life. Compact, textile box with high robustness, low weight and volume. Suitable for docking with the Wera 2go system.

Cikkszámok

Cikkszám 4V703857
EAN 4013288214553
UBB 500711202290
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 05057471001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.