text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Kraftform Kompakt 400, 17 pieces

Cikkszám 1U229978
Csomagolás Bag
A tengely hossza (mm) 89
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
T-markolat Igen

Műszaki adatok

Csomagolás Bag
A tengely hossza (mm) 89
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
T-markolat Igen
Bitek száma PH (keresztfej) 2
Bitek száma PZ (keresztfej) 2
Bitek száma Torx 6
Bitek száma horony 1
Bitek száma összesen 14
Mágneses tartóval Igen
Bitek száma hatszögletű foglalat 3
Bitek száma TriWing 0
Bitek száma két furat 0
Csatlakozási méret (mm) 6.35
Bitretesszel Nem
Bitek száma belső négyzet (Robertson) 0
Kézi markolattal Igen
Márka Wera
Darabonkénti súly (g) 622
Árucikk kód
Model Kraftform Kompakt 400
Type Bit Set

Leírás

Kraftform Kompakt 400, 17 db 1x 416 R T-markolatú bithajtható csavarhúzó Rapidaptor: 1/4", x 45 mm 2x 851/4 Z bit: PH 2x89 mm, PH 3x89 mm 2x 855/4 Z bitek: PZ 2x89 mm, PZ 3x89 mm 6x 867/4 Z TORX® -bitek: TX 10x89 mm, TX 15x89 mm, TX 20x89 mm, TX 25x89 mm, TX 30x89 mm, TX 40x89 mm 5x 840/4 Z bit: 3x89 mm, 4x89 mm, 5x89 mm, 6x89 mm, 8x89 mm 1x 800/4 Z bitek: 3x89 mm, 4x89 mm, 5x89 mm, 6x89 mm, 8x89 mm 1x 800/4 Z bit: 1 x 5,5 x 89 mm 1x Hook and Loop Fastener Strip 120: 120 x 50 mmT-markolatú csavarhúzó: Az ideális nyélforma lehetővé teszi a nagy nyomaték átvitelét nehéz meghúzási és meglazítási helyzetekben. A markolat ergonomikus formája jól kitölti a tenyeret, az ujjak biztonságosan fekszenek a puha, lekerekített markolatmélyedésekben. Az egész kéz érintkezik a nyéllel, és elkerülhetők a kéz és a nyél közötti súrlódási veszteségek. A pengék speciális felületkezelése magas korrózióvédelmet és optimális illeszkedést biztosít a csavarfejben.

Cikkszámok

Cikkszám 1U229978
EAN 4013288214546
UBB 500711198415
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 05057470001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.