text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera hatlapos kulcs 950 PKS 3 x 71


Cikkszám 2J858733
Kulcsszélesség (mm)
Teljes hossz (mm)
Kialakítás Hook
Szigetelt Nem
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Lopásgátló modell Nem
Hosszú láb hossza (mm) 71
Csomagolás: 10
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Kulcsszélesség (mm) 3
Teljes hossz (mm) 71
Kialakítás Hook
Szigetelt Nem
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Lopásgátló modell Nem
Hosszú láb hossza (mm) 71
Csapszeggel Nem
Lyukkal Nem
Gömbfejjel Igen
Hosszúság rövid láb (mm) 20
VDE által tesztelt Nem
Márka Wera

Cikkszámok

Cikkszám 2J858733
EAN 4013288098078
UBB 500643538456
UNSPSC 27111710
Gyártó cikksz 05133153001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.