text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit Phillips 851/4 BDC PH 059530 GR1/50


Cikkszám 81506.001.050
Méret bit (mm)
Csavarozási rendszer Egyéb
Teljes hossz (mm) 50
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alkalmas ütővel való működésre Nem
Csatlakozási méret (mm) 4
Márka Wera
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Méret bit (mm) 1
Csavarozási rendszer Egyéb
Teljes hossz (mm) 50
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alkalmas ütővel való működésre Nem
Csatlakozási méret (mm) 4
Márka Wera
Darabonkénti súly (g) 8.7
Árucikk kód

Cikkszámok

Cikkszám 81506.001.050
EAN 4013288034090
UBB 240232993578
UNSPSC 31161507
Gyártó cikksz 05059530001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.