text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit 875/1 TRI-WING® 25 mm 1 x 25


High quality bits for TRI-WING® screws. Tough viscous for universal use. ¼" hexagon, suitable for holders as per DIN ISO 1173-D 6.3.

Cikkszám 2I721529
Méret bit (mm)
Csavarozási rendszer Egyéb
Teljes hossz (mm) 60
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alkalmas ütővel való működésre Nem
Csomagolás: 10
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Méret bit (mm) 30
Csavarozási rendszer Egyéb
Teljes hossz (mm) 60
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alkalmas ütővel való működésre Nem
Márka Wera
Darabonkénti súly (g) 4.71
Árucikk kód

Leírás

High quality bits for TRI-WING® screws. Tough viscous for universal use. ¼" hexagon, suitable for holders as per DIN ISO 1173-D 6.3.

Cikkszámok

Cikkszám 2I721529
EAN 4013288033482
UBB 500643504037
UNSPSC 31161507
Gyártó cikksz 05066760001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.