text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit 868/4 Square-Plus 1 x 89


Premium bits for square head socket screws. Tough, for universal use. 1/4" hexagonal, suitable for holders as per DIN ISO 1173-F 6.3.

Cikkszám 1Z372479
Méret bit (mm)
Csavarozási rendszer Egyéb
Teljes hossz (mm) 89
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alkalmas ütővel való működésre Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Méret bit (mm) 1
Csavarozási rendszer Egyéb
Teljes hossz (mm) 89
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alkalmas ütővel való működésre Nem
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
Golyós reteszelés Nem
Lyukkal Nem
Kétoldalas Nem
Keresztfej típusa Egyéb
Márka Wera
Darabonkénti súly (g) 12.9
Árucikk kód

Leírás

Premium bits for square head socket screws. Tough, for universal use. 1/4" hexagonal, suitable for holders as per DIN ISO 1173-F 6.3.

Cikkszámok

Cikkszám 1Z372479
EAN 4013288040930
UBB 500643487878
UNSPSC 31161507
Gyártó cikksz 05134800001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.