text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit 860/1 XZN 6 x 25


High quality bits for recessed multi-point screws. Tough viscous for universal use. ¼" hexagon, suitable for holders as per DIN ISO 1173-D 6.3.

Referência 8H780809
Méret bit (mm)
Csavarozási rendszer Egyéb
Teljes hossz (mm) 25
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alkalmas ütővel való működésre Nem
Embalado por 10
Apenas embalagem completa

Especificações

Méret bit (mm) 6
Csavarozási rendszer Egyéb
Teljes hossz (mm) 25
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alkalmas ütővel való működésre Nem
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
Golyós reteszelés Nem
Lyukkal Nem
Kétoldalas Nem
Keresztfej típusa Egyéb
Márka Wera

Descrição

High quality bits for recessed multi-point screws. Tough viscous for universal use. ¼" hexagon, suitable for holders as per DIN ISO 1173-D 6.3.

Números do artigo

Referência 8H780809
EAN 4013288034977
UBB 500643414021
UNSPSC 31161507
Artigo do fabricante nr 05066160001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.