text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit 857/1 Z csavarkulcs 6 x 25


High quality bits for spanner screws. Tough viscous for universal use. ¼" hexagon, suitable for holders as per DIN ISO 1173-D 6.3.

Cikkszám 1N162047
Méret bit (mm)
Csavarozási rendszer Hexagon
Teljes hossz (mm) 25
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
Csatlakozási méret (mm) 6.3
Csomagolás: 10
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Méret bit (mm) 6
Csavarozási rendszer Hexagon
Teljes hossz (mm) 25
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
Csatlakozási méret (mm) 6.3
Márka Wera
Darabonkénti súly (g) 4.4
Árucikk kód

Leírás

High quality bits for spanner screws. Tough viscous for universal use. ¼" hexagon, suitable for holders as per DIN ISO 1173-D 6.3.

Cikkszámok

Cikkszám 1N162047
EAN 4013288038616
UBB 500643412207
UNSPSC 31161507
Gyártó cikksz 05057151001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.