text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit 857/1 Z csavarkulcs 10 x 25


High quality bits for spanner screws. Tough viscous for universal use. ¼" hexagon, suitable for holders as per DIN ISO 1173-D 6.3.

Cikkszám 0U541582
Méret bit (mm)
Csavarozási rendszer Kulcs (villa/kígyószem/két lyuk)
Teljes hossz (mm) 25
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
Keresztfej típusa Egyik sem
Csomagolás: 10
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Méret bit (mm) 10
Csavarozási rendszer Kulcs (villa/kígyószem/két lyuk)
Teljes hossz (mm) 25
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
Keresztfej típusa Egyik sem
Márka Wera
Darabonkénti súly (g) 5
Árucikk kód

Leírás

High quality bits for spanner screws. Tough viscous for universal use. ¼" hexagon, suitable for holders as per DIN ISO 1173-D 6.3.

Cikkszámok

Cikkszám 0U541582
EAN 4013288038630
UBB 500643412611
UNSPSC 31161507
Gyártó cikksz 05057153001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.