text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit 840/1 Z Hex-Plus 5/16 x 25


Tough Wera bits for hexagonal socket screws, for universal use. Hex-Plus offers larger contact surfaces in the screw head. The notch effect is reduced to a minimum and the destruction of the screw head is almost eliminated. 1/4" hexagonal, suitable for holding tools as per DIN ISO 1173-D 6.3.

Cikkszám 1Z560937
Csavarozási rendszer Egyéb
Teljes hossz (mm) 25
Márka Wera
Darabonkénti súly (g) 8.4
Árucikk kód
Csomagolás: 10
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Csavarozási rendszer Egyéb
Teljes hossz (mm) 25
Márka Wera
Darabonkénti súly (g) 8.4
Árucikk kód

Leírás

Tough Wera bits for hexagonal socket screws, for universal use. Hex-Plus offers larger contact surfaces in the screw head. The notch effect is reduced to a minimum and the destruction of the screw head is almost eliminated. 1/4" hexagonal, suitable for holding tools as per DIN ISO 1173-D 6.3.

Cikkszámok

Cikkszám 1Z560937
EAN 4013288036360
UBB 500643348864
UNSPSC 31161507
Gyártó cikksz 05135077001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.