text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit 840/1 Z Hex-Plus 1/16 x 25


Tough Wera bits for hexagonal socket screws, for universal use. Hex-Plus offers larger contact surfaces in the screw head. The notch effect is reduced to a minimum and the destruction of the screw head is almost eliminated. 1/4" hexagonal, suitable for holding tools as per DIN ISO 1173-D 6.3.

Cikkszám 9I828073
Méret bit (mm)
Csavarozási rendszer Egyéb
Teljes hossz (mm) 25
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alkalmas ütővel való működésre Nem
Csomagolás: 10
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Méret bit (mm) 30
Csavarozási rendszer Egyéb
Teljes hossz (mm) 25
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alkalmas ütővel való működésre Nem
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
Golyós reteszelés Nem
Lyukkal Nem
Kétoldalas Nem
Keresztfej típusa Egyéb
Márka Wera
Darabonkénti súly (g) 4.05
Árucikk kód

Leírás

Tough Wera bits for hexagonal socket screws, for universal use. Hex-Plus offers larger contact surfaces in the screw head. The notch effect is reduced to a minimum and the destruction of the screw head is almost eliminated. 1/4" hexagonal, suitable for holding tools as per DIN ISO 1173-D 6.3.

Cikkszámok

Cikkszám 9I828073
EAN 4013288040862
UBB 500643346884
UNSPSC 31161507
Gyártó cikksz 05135070001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.