text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit 840/1 IMP DC 5 x 25


High quality Impaktor bits for hexagon socket screws. The Impaktor technology offers an above-average service life even under extreme circumstances. Enhanced friction resistance, thanks to the rough diamond-particle coating on the bit tip, prevents any slipping out of the screw head. Hex-Plus ensures a greater contact surface in the head of the screw. The notching effect is therefore reduced to a minimum and damage to the screw head more or less eliminated. ¼" hexagon, suitable for holders as per DIN ISO 1173-D 6.3.

Cikkszám 5C432259
Méret bit (mm)
Csavarozási rendszer Egyéb
Csomagolás Tartó
Teljes hossz (mm) 25
Bitek száma összesen 10
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Méret bit (mm) 5
Csavarozási rendszer Egyéb
Csomagolás Tartó
Teljes hossz (mm) 25
Bitek száma összesen 10
Bitek száma hatszögletű foglalat 10
Márka Wera

Leírás

High quality Impaktor bits for hexagon socket screws. The Impaktor technology offers an above-average service life even under extreme circumstances. Enhanced friction resistance, thanks to the rough diamond-particle coating on the bit tip, prevents any slipping out of the screw head. Hex-Plus ensures a greater contact surface in the head of the screw. The notching effect is therefore reduced to a minimum and damage to the screw head more or less eliminated. ¼" hexagon, suitable for holders as per DIN ISO 1173-D 6.3.

Cikkszámok

Cikkszám 5C432259
EAN 4013288157423
UBB 500643345480
UNSPSC 31161507
Gyártó cikksz 05057605001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.