text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit 800/9 C 0,23 x 1,5 x 44


Hard bits against premature breakage. Drive: halfmoon, 4 mm.

Cikkszám 9F796811
Méret bit (mm)
Csavarozási rendszer Egyéb
Teljes hossz (mm) 44
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alkalmas ütővel való működésre Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Méret bit (mm) 1.5
Csavarozási rendszer Egyéb
Teljes hossz (mm) 44
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alkalmas ütővel való működésre Nem
Csatlakozási méret (mm) 9
Márka Wera
Darabonkénti súly (g) 3
Árucikk kód

Leírás

Hard bits against premature breakage. Drive: halfmoon, 4 mm.

Cikkszámok

Cikkszám 9F796811
EAN 4013288168276
UBB 500643342826
UNSPSC 31161507
Gyártó cikksz 05135265001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.