text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit 3855/4 PZ1 x 89


High quality bits out of stainless steel for Pozidriv* screws. Wera stainless are made out of stainless steel which prevents the formation of unsightly extraneous rust. ¼" hexagon, suitable for holders as per DIN ISO 1173-F 6.3. * Pozidriv = registered trademark of European Industrial Service Ltd.

Cikkszám 81522.001.089
Méret bit (mm)
Csavarozási rendszer Egyéb
Teljes hossz (mm) 89
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alkalmas ütővel való működésre Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Méret bit (mm) 1
Csavarozási rendszer Egyéb
Teljes hossz (mm) 89
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alkalmas ütővel való működésre Nem
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
Golyós reteszelés Nem
Lyukkal Nem
Kétoldalas Nem
Keresztfej típusa Egyéb
Márka Wera
Darabonkénti súly (g) 17
Árucikk kód

Leírás

High quality bits out of stainless steel for Pozidriv* screws. Wera stainless are made out of stainless steel which prevents the formation of unsightly extraneous rust. ¼" hexagon, suitable for holders as per DIN ISO 1173-F 6.3. * Pozidriv = registered trademark of European Industrial Service Ltd.

Cikkszámok

Cikkszám 81522.001.089
EAN 4013288115515
UBB 500504484014
UNSPSC 31161507
Gyártó cikksz 05071084001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.