text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA BIT 1/4 840/1Z SW4


840/1 Z bitek, 4 x 25 mmKemény Wera bitek hatszögletű csavarokhoz, univerzális használatra. A Hex-Plus nagyobb érintkezési felületet kínál a csavarfejben. A bevágási hatás minimálisra csökken, és a csavar roncsolódása szinte teljesen kiküszöbölhető. 1/4", hatszögletű, alkalmas a DIN ISO 1173-D 6.3.3.

Cikkszám
Méret bit (mm)
Összes megjelenítése
Csavarozási rendszer Egyéb
Teljes hossz (mm) 25
Márka Wera
Darabonkénti súly (g) 4.8
Csomagolás: 10
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Méret bit (mm) 4
Csavarozási rendszer Egyéb
Teljes hossz (mm) 25
Márka Wera
Darabonkénti súly (g) 4.8
Árucikk kód
Model 840/1 Z
Type Hex Screwdriver Bit

Leírás

840/1 Z bitek, 4 x 25 mmKemény Wera bitek hatszögletű csavarokhoz, univerzális használatra. A Hex-Plus nagyobb érintkezési felületet kínál a csavarfejben. A bevágási hatás minimálisra csökken, és a csavar roncsolódása szinte teljesen kiküszöbölhető. 1/4", hatszögletű, alkalmas a DIN ISO 1173-D 6.3.3.

Cikkszámok

Cikkszám 81254.000.040
EAN 4013288012661
UBB 203124006156
UNSPSC 31161507
Gyártó cikksz 05056320001

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.