text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 844 csapolóhegy 5 x 36


High quality tap cutting bit by Wera. To cut metric threads. The hexagonal shaft ensures very good power transfer. The finely-tuned material elasticity provides for great durability. Perfect chip removal and a low tilt risk. ¼" hexagon, suitable for holders as per DIN ISO 1173-D 6.3.

Cikkszám 3Y616750
Kialakítás Gépi menetfúró
Menethossz (mm) 12.5
Teljes hossz (mm) 36
Menettípus Metrikus
Vágási hossz (mm) 12.5
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás Gépi menetfúró
Menethossz (mm) 12.5
Teljes hossz (mm) 36
Menettípus Metrikus
Vágási hossz (mm) 12.5
Menetméret 5
Menetméret (hüvelyk) Egyéb
Márka Wera
Darabonkénti súly (g) 12.05
Árucikk kód

Leírás

High quality tap cutting bit by Wera. To cut metric threads. The hexagonal shaft ensures very good power transfer. The finely-tuned material elasticity provides for great durability. Perfect chip removal and a low tilt risk. ¼" hexagon, suitable for holders as per DIN ISO 1173-D 6.3.

Cikkszámok

Cikkszám 3Y616750
EAN 4013288117595
UBB 500643627887
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 05104668001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.