text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 840/4 Z SB bits, 6 x 152 mm


Tough Wera bits for hexagonal socket screws, for universal use. Hex-Plus offers larger contact surfaces in the screw head. The notch effect is reduced to a minimum and the destruction of the screw is nearly eliminated. 1/4" hexagonal, suitable for holders as per DIN ISO 1173-F 6.3.

Cikkszám 2S496019
Márka Wera
Darabonkénti súly (g) 155
Árucikk kód
Csomagolás: 3
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Márka Wera
Darabonkénti súly (g) 155
Árucikk kód

Leírás

Tough Wera bits for hexagonal socket screws, for universal use. Hex-Plus offers larger contact surfaces in the screw head. The notch effect is reduced to a minimum and the destruction of the screw is nearly eliminated. 1/4" hexagonal, suitable for holders as per DIN ISO 1173-F 6.3.

Cikkszámok

Cikkszám 2S496019
EAN 4013288213822
UBB 500711186451
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 05136304001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.