text.skipToContent text.skipToNavigation

AMF 907Q Torx L-Key T25 100mm penge T-Grip 130mm


Cikkszám 45948AMF
Tömeg 60
Teljes hossz (mm) 130
Méret (TX) 25
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Pengehossz (mm) 100
A tengely típusa Kerek
Fogantyú kialakítás Egyéb
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Tömeg 60
Teljes hossz (mm) 130
Méret (TX) 25
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Pengehossz (mm) 100
A tengely típusa Kerek
Fogantyú kialakítás Egyéb
Penge átmérő (mm) 4.43
Forgatható kupak Nem
Folyamatos penge Nem
Gördülésgátlóval Nem
VDE által tesztelt Nem
Darabonkénti súly (g) 54
Árucikk kód
Model 907Q

Cikkszámok

Cikkszám 45948AMF
EAN 4020772045944
UBB 500617742415
UNSPSC 27111701
Gyártó cikksz 45948
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.