Csavarhúzók
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
Csavarhúzók, bitek és kulcsok
Csavarhúzók
Csavarhúzók
7F504493
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
Wera 367 TORX® Stubby screwdriver, TX 25 x 25 mm
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
Cikkszám
7F504493
Szigetelt
Nem
Teljes hossz (mm)
79
Méret (TX)
25
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Pengehossz (mm)
25
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Szigetelt
Nem
Teljes hossz (mm)
79
Méret (TX)
25
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Pengehossz (mm)
25
Furattal
Nem
A tengely típusa
Kerek
Fogantyú kialakítás
2 komponensű
Penge átmérő (mm)
4.5
Forgatható kupak
Nem
Folyamatos penge
Nem
Gördülésgátlóval
Igen
VDE által tesztelt
Nem
Márka
Wera
Darabonkénti súly (g)
221
Árucikk kód
Megtekint
Model
367
Type
Torx Stubby Screwdriver
Pdf letöltése
Nyomtatás
Leírás
367 TORX® Stubby csavarhúzó, TX 25 x 25 mmKülönlegesen kicsi csavarhúzó rövid pengével a nehezen hozzáférhető helyekre. A 2 komponensű Kraftform markolat a kemény és puha zónák praktikus kombinációjával biztos fogást és precíz munkavégzést tesz lehetővé. A pengék a Wera bittechnológia minden előnyével rendelkeznek. A pengék speciális felületkezelése a magas korrózióvédelem és a csavarba való optimális illeszkedési pontosság érdekében. A hatszögletű gördülésgátló védelem megakadályozza, hogy a bitek bosszantóan elguruljanak a munkahelyen.
Cikkszámok
Cikkszám
7F504493
EAN
4013288212276
UBB
500711201466
UNSPSC
27110000
Gyártó cikksz
05008859001