text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Vágókorong 400

Műszaki adatok

Alkalmazás Vágás
Tárcsa átmérője (mm) 400
Szemcseszerkesztés 24
Alkalmas fémekhez Igen
Furatátmérő 25.4
Részecske típusa Corundum

Leírás

TYROLIT provides the optimal tools for use on stationary cutting machines in chop cut. These include the PREMIUM*** cut-off wheel for steel in diameters from 300 to 500 mm. This special tool is ideal for cutting workpieces with large cross-sections, as well as solid material and profiles.As with all TYROLIT PREMIUM*** cut-off wheels, this tool has been optimised to achieve the best possible cutting ability and lifetime.

Cikkszámok

Cikkszám 6Q746081
EAN 9003170373487
UBB 500512718692
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 37348
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.