text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Gyémánt vágókorong DT 602 A Diamond 500X3,7X25,4


Cikkszám 7R189092
Alkalmazás Vágás
Vastagság (mm) 3.7
Maximális fordulatszám (1/min) 3900
Tárcsa átmérője (mm) 500
Aszfaltra alkalmas Igen
Természetes kőhöz alkalmas Igen
Gyémánt kerék Igen
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Alkalmazás Vágás
Vastagság (mm) 3.7
Maximális fordulatszám (1/min) 3900
Tárcsa átmérője (mm) 500
Aszfaltra alkalmas Igen
Természetes kőhöz alkalmas Igen
Gyémánt kerék Igen
Furatátmérő 25.4
Részecske típusa Egyéb
Szegmensszélesség (mm) 3.7
Szegmens magassága (mm) 10
Szegmentálás Fogazott
Szegmensek száma 30
Márka Klingspor
Darabonkénti súly (g) 4000
Árucikk kód
Model DT 602 A Supra
Type Diamond Cutting Disc

Cikkszámok

Cikkszám 7R189092
EAN 4014855217625
UBB 500636779216
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 325171
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.