text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Gyémánt vágókorong DT 902 B Diamond 450X3,7X25,4


Cikkszám 6M752771
Alkalmazás Vágás
Vastagság (mm) 3.7
Maximális fordulatszám (1/min) 4300
Tárcsa átmérője (mm) 450
Alkalmas betonhoz Igen
Alkalmas betonhoz/betonkőhöz Igen
Furatátmérő 25.4
Csomagolás: 5
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Alkalmazás Vágás
Vastagság (mm) 3.7
Maximális fordulatszám (1/min) 4300
Tárcsa átmérője (mm) 450
Alkalmas betonhoz Igen
Alkalmas betonhoz/betonkőhöz Igen
Furatátmérő 25.4
Szegmensszélesség (mm) 3.7
Szegmens magassága (mm) 11
Szegmentálás Fogazott
Szegmensek száma 26
Márka Klingspor
Darabonkénti súly (g) 3220
Árucikk kód
Model DT 902 B Special
Type Diamond Cutting Disc

Cikkszámok

Cikkszám 6M752771
EAN 4014855217298
UBB 500636775412
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 325138
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.