text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Csiszolókorong 200 x 25 x 20


A kerék puha rugalmas specifikációjának köszönhetően tökéletesen követi a munkadarab kontúrjait, és nem változtatja meg a felület geometriáját. Használható polírozáshoz, finomcsiszoláshoz, effektcsiszoláshoz, sorjamentesítéshez, mattoláshoz és csiszoláshoz. Nem alkalmas azonban nagyméretű marásokhoz vagy nagy anyagleválasztási sebességhez.

Cikkszám 1P756596
Magasság 25
Tárcsa átmérője (mm) 200
Szemcseszerkesztés 80
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Igen
Alkalmas acélhoz Igen
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Magasság 25
Tárcsa átmérője (mm) 200
Szemcseszerkesztés 80
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Igen
Alkalmas acélhoz Igen
Furatátmérő 20
Márka Tyrolit
Darabonkénti súly (g) 1050
Árucikk kód
Type Grinding & Polishing Wheel

Leírás

A kerék puha rugalmas specifikációjának köszönhetően tökéletesen követi a munkadarab kontúrjait, és nem változtatja meg a felület geometriáját. Használható polírozáshoz, finomcsiszoláshoz, effektcsiszoláshoz, sorjamentesítéshez, mattoláshoz és csiszoláshoz. Nem alkalmas azonban nagyméretű marásokhoz vagy nagy anyagleválasztási sebességhez.

Cikkszámok

Cikkszám 1P756596
EAN 9003170073622
UBB 500683033178
UNSPSC 27112700
Gyártó cikksz 7362
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.