Beütőbitek
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
Csavarhúzók, bitek és kulcsok
Bitek
Beütőbitek
7M106369
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
Facom Impact Torx csavarhúzó bit TX30
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
7M106369
Méret bit (mm)
Csavarozási rendszer
Torx
Teljes hossz (mm)
35
Méret (TX)
30
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Alkalmas ütővel való működésre
Igen
Csatlakozási méret
5/16 hüvelyk
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Méret bit (mm)
5.49
Csavarozási rendszer
Torx
Teljes hossz (mm)
35
Méret (TX)
30
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Alkalmas ütővel való működésre
Igen
Csatlakozási méret
5/16 hüvelyk
Golyós reteszelés
Nem
Lyukkal
Nem
Csatlakozási méret (mm)
8
Kétoldalas
Nem
Keresztfej típusa
Egyik sem
Márka
Facom
Darabonkénti súly (g)
12
Árucikk kód
Megtekint
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
7M106369
EAN
3148510239903
UBB
500639154615
UNSPSC
27110000
Gyártó cikksz
ENX.230