text.skipToContent text.skipToNavigation

Red Rooster nem elzáró egyenes ütvecsavarozó 3/8„ négyszöghajtású 7-12,5Nm 1/4” PT 4200 RPM


The RED ROOSTER Impulse wrenches are handheld tools made for assembly with threaded fasteners. Impulse wrenches increase productivity. Typically meant for use in: Production of agricultural machinery, production of pumps, motors, bikes and any other serial production. The tool has a wide body air motor. Torque level adjustable in the impulse mechanism. Characteristics: • Lightweight • Free of reaction forces • Low noise and vibration levels • Powerful and fast • High repeatability of the torque level • Straight model

Cikkszám RRI-30SRED
Max. üzemi nyomás (bar) 6.3
Szerszám behelyezése 3/8 hüvelyk
Szögmodell Nem
Üresjárati fordulatszám (1/min) 4200
Készülékoldali légbevezetés R 1/4 hüvelyk
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Max. üzemi nyomás (bar) 6.3
Szerszám behelyezése 3/8 hüvelyk
Szögmodell Nem
Üresjárati fordulatszám (1/min) 4200
Készülékoldali légbevezetés R 1/4 hüvelyk
Max. lazítónyomaték (Nm) 12.5
Maximális meghúzási nyomaték (Nm) 12.5
Vonónyomaték állítható Igen
Impulzus meghajtó Igen
Max. menetméret (metrikus) 6
Szükséges légmennyiség 222
Márka Red Rooster
Darabonkénti súly (g) 800
Árucikk kód

Leírás

The RED ROOSTER Impulse wrenches are handheld tools made for assembly with threaded fasteners. Impulse wrenches increase productivity. Typically meant for use in: Production of agricultural machinery, production of pumps, motors, bikes and any other serial production. The tool has a wide body air motor. Torque level adjustable in the impulse mechanism. Characteristics: • Lightweight • Free of reaction forces • Low noise and vibration levels • Powerful and fast • High repeatability of the torque level • Straight model

Cikkszámok

Cikkszám RRI-30SRED
EAN 8717981205547
UBB 500619069346
UNSPSC 27112713
Gyártó cikksz RRI-30S
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.