text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera aljzat 8790 HMC- 15 x 37mm


8790 HMC Zyklop dugókulcs 1/2", meghajtással, 15 x 37 mmA Wera kézi és gépi dugókulcs (ISO 2725 3. rész) kézi és gépi műveleteknél egyaránt használható. ",Take it easy", szerszámkeresővel, méret szerinti színkódolással - a szükséges szerszám gyors és egyszerű azonosításához. Csúszásmentes a könnyű fogásért még olajos kézzel is. Golyós ütköző horonnyal. Külső hatszögletű csavarokhoz és csavarokhoz. Tompa krómozott króm-vanádiumból készült.

Cikkszám
Kulcsszélesség (mm) 15
Hosszúság (m) 37
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Dupla hatlapos betét Nem
Csuklóval Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kulcsszélesség (mm) 15
Hosszúság (m) 37
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Dupla hatlapos betét Nem
Csuklóval Nem
VDE által tesztelt Nem
Márka Wera
Darabonkénti súly (g) 63
Árucikk kód
Type Zyklop Socket

Leírás

8790 HMC Zyklop dugókulcs 1/2", meghajtással, 15 x 37 mmA Wera kézi és gépi dugókulcs (ISO 2725 3. rész) kézi és gépi műveleteknél egyaránt használható. ",Take it easy", szerszámkeresővel, méret szerinti színkódolással - a szükséges szerszám gyors és egyszerű azonosításához. Csúszásmentes a könnyű fogásért még olajos kézzel is. Golyós ütköző horonnyal. Külső hatszögletű csavarokhoz és csavarokhoz. Tompa krómozott króm-vanádiumból készült.

Cikkszámok

Cikkszám 81064.150.037
EAN 4013288120687
UBB 500511985599
UNSPSC 27111704
Gyártó cikksz 05003606001

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.