text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Műhely 110 1-110-08-2-2 fájl


File handle developed according to the scientific ERGO™ process for maximum comfort with minimum effort.Comfortable two-component handle provides excellent grip.Shape: Edges tapered towards tip, surfaces parallel.Type of cut: 1 = Bastard, 2 = Second, 3 = Smooth.Surfaces double cut, edge single cut.Tapered shape for easier access into angles and corners.Single pack carded

Cikkszám S5309.002.200
Formája Kézi fájl
Teljes hossz (mm) 200
Pengehossz (mm) 200
Penge szélessége (mm) 20
Penge magassága (mm) 5
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Formája Kézi fájl
Teljes hossz (mm) 200
Pengehossz (mm) 200
Penge szélessége (mm) 20
Penge magassága (mm) 5
Vágás alakja Kettős vágás
Vágásszám 2
Márka Bahco
Darabonkénti súly (g) 200
Árucikk kód
Type ERGO Flat File

Leírás

File handle developed according to the scientific ERGO™ process for maximum comfort with minimum effort.Comfortable two-component handle provides excellent grip.Shape: Edges tapered towards tip, surfaces parallel.Type of cut: 1 = Bastard, 2 = Second, 3 = Smooth.Surfaces double cut, edge single cut.Tapered shape for easier access into angles and corners.Single pack carded

Cikkszámok

Cikkszám S5309.002.200
EAN 7311518003630
UBB 500504444752
UNSPSC 27111900
Gyártó cikksz 1-110-08-2-2
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.