text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille dugókulcs 50IMP 11 mm


Cikkszám
Felületvédelem Egyéb
Kulcsszélesség (mm) 11
Hosszúság (m) 38
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 1/2 hüvelyk
Mágneses Nem
Dupla hatlapos betét Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Felületvédelem Egyéb
Kulcsszélesség (mm) 11
Hosszúság (m) 38
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 1/2 hüvelyk
Mágneses Nem
Dupla hatlapos betét Nem
Csuklóval Nem
Ütvecsavarozóhoz Igen
VDE által tesztelt Nem
Márka Stahlwille
Darabonkénti súly (g) 84
Árucikk kód
Model 50 IMP 11
Type Impact Socket

Cikkszámok

Cikkszám G0510.110.001
EAN 4018754014965
UBB 203122095524
UNSPSC 27111704
Gyártó cikksz 23010011

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.