text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille dugókulcs 50IMP 10 mm


Cikkszám
Kulcsszélesség (mm) 10
Hosszúság (m) 38
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Dupla hatlapos betét Nem
Csuklóval Nem
VDE által tesztelt Nem
Márka Stahlwille
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kulcsszélesség (mm) 10
Hosszúság (m) 38
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Dupla hatlapos betét Nem
Csuklóval Nem
VDE által tesztelt Nem
Márka Stahlwille
Darabonkénti súly (g) 86
Árucikk kód
Model 50 IMP 10
Type Impact Socket

Cikkszámok

Cikkszám G0510.100.001
EAN 4018754014958
UBB 203122094469
UNSPSC 27111704
Gyártó cikksz 23010010

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.