text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille 50a 1,1/2


Cikkszám
Felületvédelem Krómozott
Hosszúság (m) 54
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 1/2 hüvelyk
Mágneses Nem
Dupla hatlapos betét Igen
Csuklóval Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Felületvédelem Krómozott
Hosszúság (m) 54
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 1/2 hüvelyk
Mágneses Nem
Dupla hatlapos betét Igen
Csuklóval Nem
Kulcsmélység (mm) 26
Kulcsszélesség (hüvelyk) 1 1/2 hüvelyk
Ütvecsavarozóhoz Nem
VDE által tesztelt Nem
Márka Stahlwille
Darabonkénti súly (g) 330
Árucikk kód
Model 50 A 1 1/2
Type Socket

Cikkszámok

Cikkszám G0365.381.001
EAN 4018754127092
UBB 500501118763
UNSPSC 27111704
Gyártó cikksz 03410064

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.