text.skipToContent text.skipToNavigation

Stackable transport container L 800 x W 600 x H 320 mm grey PP LA-KA-PE


Cikkszám 1S820890
Szín Szürke
Anyag Egyéb
Halmozható Igen
Megengedett nettó terhelés (kg) 60
Belső szélesség (mm) 545
Belső magasság (mm) 305
Külső szélesség (mm) 600
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szín Szürke
Anyag Egyéb
Halmozható Igen
Megengedett nettó terhelés (kg) 60
Belső szélesség (mm) 545
Belső magasság (mm) 305
Külső szélesség (mm) 600
Külső magasság (mm) 320
Külső mélység (mm) 800
Belső mélység (mm) 740
Márka La-ka-pe
Darabonkénti súly (g) 4320
Árucikk kód

Cikkszámok

Cikkszám 1S820890
EAN 4031022013576
UBB 500581197497
UNSPSC 24102103
Gyártó cikksz TK800/320-0 GRAU
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.