text.skipToContent text.skipToNavigation

Sonic Bit 10mm T20H 30mml


Cikkszám 5T920052
Csavarozási rendszer Torx
Teljes hossz (mm) 30
Méret (TX) 20
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alkalmas ütővel való működésre Nem
Golyós reteszelés Nem
Lyukkal Igen
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Csavarozási rendszer Torx
Teljes hossz (mm) 30
Méret (TX) 20
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alkalmas ütővel való működésre Nem
Golyós reteszelés Nem
Lyukkal Igen
Csatlakozási méret (mm) 10
Kétoldalas Nem
Keresztfej típusa Egyik sem
Márka Sonic
Darabonkénti súly (g) 12
Árucikk kód

Cikkszámok

Cikkszám 5T920052
EAN 4715898540052
UBB 500678375055
UNSPSC 25191700
Gyártó cikksz 93730201
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.