text.skipToContent text.skipToNavigation

Single open-end spanner 894 width across flats 27 mm length 234 mm black


Cikkszám 9U995203
Hosszúság (m) 234
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kulcsméret nagy (mm) 27
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
A fej magassága nagy (mm) 9.8
Nagy fejszélesség (mm) 56
Tommy rúddal Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Hosszúság (m) 234
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kulcsméret nagy (mm) 27
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
A fej magassága nagy (mm) 9.8
Nagy fejszélesség (mm) 56
Tommy rúddal Nem
Alkalmas tommy barhoz Nem
derékszögű kulcsos modell Nem
Kúpos fogantyú Nem
VDE által tesztelt Nem
Márka Fabory approved vendor
Darabonkénti súly (g) 228
Árucikk kód

Cikkszámok

Cikkszám 9U995203
EAN 4054773022758
UBB 500583973291
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz S4000823305
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.