text.skipToContent text.skipToNavigation

SECURITY Button head shear bolt Rozsdamentes acél A2 M8X25


Cikkszám
Hossz
Összes hosszúság megjelenítése
Márka Fabory
Behajtási tulajdonságok Hexagon
Fej alak Félgömbfej
Anyag Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők A2
Menetirány Jobb
Csomagolás: 50
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Hossz 25 mm
Márka Fabory
Behajtási tulajdonságok Hexagon
Fej alak Félgömbfej
Anyag Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők A2
Menetirány Jobb
Menetek Metrikus menet
Darabonkénti súly (g) 16.5
Árucikk kód

Méretek

d-D M8
h 4
k (max.) 4.5
L (mm) 25
s 14

Cikkszámok

Cikkszám 51034.080.025
EAN 8712423034488
UBB 500662886927
UNSPSC 31161504

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.