text.skipToContent text.skipToNavigation

Ruko Twist drill DIN 338 Type VA HSS-Co 8 Ø 11.5 mm


Cikkszám 8K103700
Teljes hossz (mm)
Átmérő fúró (mm)
Tartórendszer Hengeres dugaszolható tengely
Vágási hossz (mm) 94
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Igen
Műanyaghoz alkalmas Nem
Alkalmas acélhoz Igen
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Teljes hossz (mm) 142
Átmérő fúró (mm) 11.5
Tartórendszer Hengeres dugaszolható tengely
Vágási hossz (mm) 94
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Igen
Műanyaghoz alkalmas Nem
Alkalmas acélhoz Igen
Alkalmas betonhoz Nem
Alkalmas kerámiához Nem
Alkalmas öntöttvashoz Nem
Alkalmas fához Nem
Alkalmas színesfémekhez Igen
Alkalmas kőhöz Nem
Alkalmas üveghez Nem
Dugós tengely lapos véggel Nem
Szög a csúcson (°) 130
Alkalmas fúráshoz Nem
Hűtőcsatornával Nem
Alkalmas csempékhez Nem
Spirálfúró Igen
Márka Ruko
Darabonkénti súly (g) 85
Árucikk kód

Cikkszámok

Cikkszám 8K103700
EAN 4007140343697
UBB 500583503510
UNSPSC 20111611
Gyártó cikksz 281115E
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.