text.skipToContent text.skipToNavigation

Ruko Hand tap M DIN 352 HSS M24


Cikkszám 5Y297651
Kialakítás Kézi menetfúró
Menethossz (mm) 45
Teljes hossz (mm) 110
Alkatrészek száma 3
Menettípus Metrikus
Vágási hossz (mm) 45
osztás menete (mm) 3
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás Kézi menetfúró
Menethossz (mm) 45
Teljes hossz (mm) 110
Alkatrészek száma 3
Menettípus Metrikus
Vágási hossz (mm) 45
osztás menete (mm) 3
Menetméret 24
Vágóanyag HSS
Menetméret (metrikus) 24 - 24
Kulcs négyszög (mm) 14.5
Bal oldali menet Nem
Márka Ruko
Darabonkénti súly (g) 815
Árucikk kód

Cikkszámok

Cikkszám 5Y297651
EAN 4007140024244
UBB 500582639760
UNSPSC 27112806
Gyártó cikksz 230240
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.