text.skipToContent text.skipToNavigation

Ruko Hand tap M DIN 352 HSS M22


Cikkszám 8Y515081
Kialakítás Kézi menetfúró
Menethossz (mm) 40
Teljes hossz (mm) 100
Alkatrészek száma 3
Menettípus Metrikus
Vágási hossz (mm) 40
osztás menete (mm) 2.5
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás Kézi menetfúró
Menethossz (mm) 40
Teljes hossz (mm) 100
Alkatrészek száma 3
Menettípus Metrikus
Vágási hossz (mm) 40
osztás menete (mm) 2.5
Menetméret 22
Vágóanyag HSS
Menetméret (metrikus) 22 - 22
Kulcs négyszög (mm) 14.5
Bal oldali menet Nem
Márka Ruko
Darabonkénti súly (g) 570
Árucikk kód

Cikkszámok

Cikkszám 8Y515081
EAN 4007140024237
UBB 500583693360
UNSPSC 27112806
Gyártó cikksz 230220
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.