text.skipToContent text.skipToNavigation

Red Rooster egyenes csiszoló 35mm kerék 7000RPM 0,7kW 1/4” PT levegő bemenet 6mm tokmány 6mm tokmány


The RED ROOSTER RRI-3407 die grinder with its low speed is especially suitable for light grinding, sanding and polishing on Stainless Steels. Suitable abrasives should have a flexible body with external sanding sleeve or also ScotchBrite™ bodies. Applications are to be found in the machinery and appliances building for the food industry, extruders and vessels. Also used with hard metal burrs for the rough inner grinding of pipes. Characteristics: • Starter with safety-lever • The exhaust hose with integrated silencer minimizes the noise level. • Comfortable grip due to the housing with thermal insulation. • Partial exhaust at the front side to clean the work area. • Collet chuck with safety nut in compact style.

Cikkszám RRI-3407RE
Forgási sebesség (1/min) 7000
Max. üzemi nyomás (bar) 6.3
Szerszám behelyezése Egyéb
Készülékoldali légbevezetés Egyéb
Szükséges légmennyiség 840
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Forgási sebesség (1/min) 7000
Max. üzemi nyomás (bar) 6.3
Szerszám behelyezése Egyéb
Készülékoldali légbevezetés Egyéb
Szükséges légmennyiség 840
Márka Red Rooster
Darabonkénti súly (g) 1150
Árucikk kód

Leírás

The RED ROOSTER RRI-3407 die grinder with its low speed is especially suitable for light grinding, sanding and polishing on Stainless Steels. Suitable abrasives should have a flexible body with external sanding sleeve or also ScotchBrite™ bodies. Applications are to be found in the machinery and appliances building for the food industry, extruders and vessels. Also used with hard metal burrs for the rough inner grinding of pipes. Characteristics: • Starter with safety-lever • The exhaust hose with integrated silencer minimizes the noise level. • Comfortable grip due to the housing with thermal insulation. • Partial exhaust at the front side to clean the work area. • Collet chuck with safety nut in compact style.

Cikkszámok

Cikkszám RRI-3407RE
EAN 8717981206681
UBB 500619069759
UNSPSC 31191603
Gyártó cikksz RRI-3407
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.