Többszörös kábel
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
Kábelek és tekercsek
Telepítőkábelek
Többszörös kábel
5X835628
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
Ripca Multi Core fekete/zöld/vörös 50m 3x1,5mm²
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
5X835628
Névleges vezető-keresztmetszet
1.5
Szigetelés anyaga
Polivinil-klorid (PVC)
Vezető kódolása
Szín
Névleges feszültség U
500
Színes külső köpeny
Fekete
Vezető alakja
Kerek
Vezető anyaga
Vörösréz
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Névleges vezető-keresztmetszet
1.5
Szigetelés anyaga
Polivinil-klorid (PVC)
Vezető kódolása
Szín
Névleges feszültség U
500
Színes külső köpeny
Fekete
Vezető alakja
Kerek
Vezető anyaga
Vörösréz
Anyag külső köpeny
Polivinil-klorid (PVC)
Vezető összetétele
5. osztály = rugalmas
Vezető színe
Számos
Névleges feszültség U0
300
Képernyő
Nem
Magok száma
3
Max. megengedett vezetői hőmérséklet
60
Hozzávetőleges külső átmérő
8.35
AWG méret
16
Csavart magok
Nem
Kábelgeometria
Kerek
Vezető ellenállása 20 °C-on (Ohm/km)
13.3
Alkalmas szerelőkábelként
Igen
Márka
Ripca
Darabonkénti súly (g)
5400
Árucikk kód
Megtekint
Type
Multicore Cable
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
5X835628
EAN
8712734202552
UBB
500641006183
UNSPSC
27110000
Gyártó cikksz
3X1.5RND.RBG 50