Christ Autowasinstallaties B.V. - 8821291647118
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
Terminálok és csatlakozók
Terminálok
Szigetelt csatlakozók
5Q128221
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
Ripca Ring kábelsaru 1.5-2.5mm² kék Ø 4.3mm Ø 4.3mm aljzattal 50 db
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
5Q128221
Halogénmentes
Nem
Felületvédelem
Csupasz
Szigetelés
Polivinil-klorid (PVC)
Teljes hossz (mm)
23
Karima alakja
Gyűrű alakja
Húzással védett csatlakozásokhoz
Nem
Tekercses/tekercses csomagolás
Nem
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Halogénmentes
Nem
Felületvédelem
Csupasz
Szigetelés
Polivinil-klorid (PVC)
Teljes hossz (mm)
23
Karima alakja
Gyűrű alakja
Húzással védett csatlakozásokhoz
Nem
Tekercses/tekercses csomagolás
Nem
Színes szigetelés
Kék
Anyag
Vörösréz
Csavarméret (metrikus)
4.3
AWG-tartomány
16 - 14
Névleges keresztmetszet (mm²)
1.5 - 2.5
Alkalmas finom sodratú vezetőkhöz
Igen
Alkalmas lapos vezetőkhöz
Igen
Alkalmas magas hőmérsékletre (650 °C-ig)
Nem
Alkalmas szigetelt lakkozáshoz
Nem
Tömör vezetőkhöz alkalmas
Igen
Alkalmas sodrott vezetékekhez
Igen
Alkalmas kerek vezetőkhöz
Igen
DIN szerint
Nem
Karima hossza (mm)
12
Márka
Ripca
Árucikk kód
Megtekint
Type
Ring Antivibration Terminal
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
5Q128221
EAN
8712734008918
UBB
500641030597
UNSPSC
31163100
Gyártó cikksz
536BLU-50