text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca kábel 3x0,75mm² kék/sárga/barna 100m


Cikkszám 9X564945
Névleges vezető-keresztmetszet 0.75
Szigetelés anyaga Polivinil-klorid (PVC)
Vezető kódolása Szín
Névleges feszültség U 500
Színes külső köpeny Fekete
Vezető alakja Kerek
Vezető anyaga Vörösréz
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Névleges vezető-keresztmetszet 0.75
Szigetelés anyaga Polivinil-klorid (PVC)
Vezető kódolása Szín
Névleges feszültség U 500
Színes külső köpeny Fekete
Vezető alakja Kerek
Vezető anyaga Vörösréz
Anyag külső köpeny Polivinil-klorid (PVC)
Vezető összetétele 5. osztály = rugalmas
Vezető színe Számos
Névleges feszültség U0 300
Képernyő Nem
Magok száma 3
Max. megengedett vezetői hőmérséklet 60
Hozzávetőleges külső átmérő 6.6
AWG méret 18
Kábelgeometria Kerek
Vezető ellenállása 20 °C-on (Ohm/km) 26
Alkalmas szerelőkábelként Igen
Márka Ripca
Darabonkénti súly (g) 7550
Árucikk kód
Type Multicore Cable

Cikkszámok

Cikkszám 9X564945
EAN 8712734081775
UBB 500645488650
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 3X0.75NUY-100
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.