text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca fényszóró H7 12V 55W nagy teljesítményű, hosszú élettartamú fényes fényszóró


Cikkszám 5D292388
Szín Egyéb
foglalat PX26d
Teljes hossz (mm) 54.5
Átmérő 10.7
Alkalmas vasúti közlekedéshez Nem
Szálak száma 1
Technológia Halogén lámpa
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szín Egyéb
foglalat PX26d
Teljes hossz (mm) 54.5
Átmérő 10.7
Alkalmas vasúti közlekedéshez Nem
Szálak száma 1
Technológia Halogén lámpa
Szabványos jelzés (ECE) H7
Lámpa teljesítménye 1. izzószál (W) 55
Alkalmas mopedhez Nem
Alkalmas motorkerékpárhoz Igen
Alkalmas kerékpárhoz Nem
Hajóhoz alkalmas Nem
Személygépkocsi fényszórójához alkalmas Igen
Alkalmas fényszóró tehergépkocsihoz Nem
Alkalmas egyéb világítású személygépkocsihoz Igen
Alkalmas egyéb világításhoz tehergépkocsiban Nem
Alkalmas repülőgépekhez Nem
Targoncákra alkalmas Nem
A lámpa feszültsége (V) 12 - 12
Márka Ripca
Darabonkénti súly (g) 22
Árucikk kód
Type Heavy Duty Halogen Lamp

Cikkszámok

Cikkszám 5D292388
EAN 8712734056056
UBB 500640333489
UNSPSC 39101600
Gyártó cikksz R12972HDLL-1
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.