text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca kábelsaru 10x 1550BLU 10 db Ripca kábelsaru 10x 1550BLU 10 db


Cikkszám 6V334817
Halogénmentes Nem
Teljes hossz (mm) 22
Húzással védett csatlakozásokhoz Nem
Tekercses/tekercses csomagolás Nem
Anyag Vörösréz
Csavarméret (metrikus) 4.7
AWG-tartomány 16 - 14
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Halogénmentes Nem
Teljes hossz (mm) 22
Húzással védett csatlakozásokhoz Nem
Tekercses/tekercses csomagolás Nem
Anyag Vörösréz
Csavarméret (metrikus) 4.7
AWG-tartomány 16 - 14
Névleges keresztmetszet (mm²) 1.5 - 2.5
Alkalmas finom sodratú vezetőkhöz Igen
Alkalmas lapos vezetőkhöz Igen
Alkalmas magas hőmérsékletre (650 °C-ig) Nem
Alkalmas szigetelt lakkozáshoz Nem
Tömör vezetőkhöz alkalmas Igen
Alkalmas sodrott vezetékekhez Igen
Alkalmas kerek vezetőkhöz Igen
DIN szerint Nem
Karima hossza (mm) 11
Márka Ripca
Darabonkénti súly (g) 20
Árucikk kód
Type Bullet Terminal

Cikkszámok

Cikkszám 6V334817
EAN 8712734103811
UBB 500640760400
UNSPSC 31163100
Gyártó cikksz MCS101550-1
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.