Szigetelt csatlakozók
Minden kategóriában
Kötőelemek
Outils à main
Usinage
Produits de sécurité
Outils électriques
Meulage & Ponçage
Produits chimiques et rubans
Matériel de manutention et de stockage
Outils pneumatiques
Fournitures électriques
Entretien et nettoyage
Hydraulique, pneumatique et plomberie
Équipement de soudage, de brasage et de gaz
Quick Search
X
Keresés
Visszaállítás
Kezdőlap
Áramforrások
Terminálok és csatlakozók
Terminálok
Szigetelt csatlakozók
4Y697526
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
Ripca Pin Term 1,9 mm 100 darab 621/13BLU-100
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
4Y697526
Halogénmentes
Nem
Szigetelés
Polivinil-klorid (PVC)
Teljes hossz (mm)
22.8
Karima alakja
Csap alakú
Húzással védett csatlakozásokhoz
Nem
Tekercses/tekercses csomagolás
Nem
Színes szigetelés
Kék
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Halogénmentes
Nem
Szigetelés
Polivinil-klorid (PVC)
Teljes hossz (mm)
22.8
Karima alakja
Csap alakú
Húzással védett csatlakozásokhoz
Nem
Tekercses/tekercses csomagolás
Nem
Színes szigetelés
Kék
Anyag
Vörösréz
AWG-tartomány
16 - 14
Névleges keresztmetszet (mm²)
1.5 - 2.5
Alkalmas finom sodratú vezetőkhöz
Igen
Alkalmas lapos vezetőkhöz
Igen
Alkalmas magas hőmérsékletre (650 °C-ig)
Nem
Alkalmas szigetelt lakkozáshoz
Nem
Tömör vezetőkhöz alkalmas
Igen
Alkalmas sodrott vezetékekhez
Igen
Alkalmas kerek vezetőkhöz
Igen
DIN szerint
Nem
Karima hossza (mm)
12.8
Tüskeátmérő (csap alakú csatlakozó) (mm)
1.9
Márka
Ripca
Darabonkénti súly (g)
114
Árucikk kód
Megtekint
Type
Pin Terminal
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
4Y697526
EAN
8712734065577
UBB
500641055347
UNSPSC
31163100
Gyártó cikksz
621.13BLU-100