text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca Multiple kábel 2x0,75mm² lapos 2 x 0,75 lapos 50m


Cikkszám 5Q282336
Névleges vezető-keresztmetszet 0.75
Szigetelés anyaga Polivinil-klorid (PVC)
Vezető kódolása Szín
Névleges feszültség U 500
Színes külső köpeny Fekete
Vezető alakja Kerek
Vezető anyaga Vörösréz
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Névleges vezető-keresztmetszet 0.75
Szigetelés anyaga Polivinil-klorid (PVC)
Vezető kódolása Szín
Névleges feszültség U 500
Színes külső köpeny Fekete
Vezető alakja Kerek
Vezető anyaga Vörösréz
Anyag külső köpeny Polivinil-klorid (PVC)
Vezető összetétele 5. osztály = rugalmas
Vezető színe Számos
Névleges feszültség U0 300
Képernyő Nem
Magok száma 2
Max. megengedett vezetői hőmérséklet 60
Hozzávetőleges külső átmérő 6.2
AWG méret 18
Kábelgeometria Flat
Vezető ellenállása 20 °C-on (Ohm/km) 26
Alkalmas szerelőkábelként Igen
Márka Ripca
Darabonkénti súly (g) 3100
Árucikk kód
Type Multicore Cable

Cikkszámok

Cikkszám 5Q282336
EAN 8712734117047
UBB 500651690835
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 2X0.75FLAT-50
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.